シングル混合栓 ロングボディ
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色めっき
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
内容量1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。※納期について:特殊塗装の場合、ご発注後の納期をいただく場合がございますのでご了承ください。