YAD03 バイク用プロテクター ベスト

YAD03 バイク用プロテクター ベスト - ワイズギアYAD03 バイク用プロテクター ベスト - ワイズギアYAD03 バイク用プロテクター ベスト - ワイズギア

【普段着でのおしゃれなライディングを可能にするCE規格LEVEL2のインナータイプボディプロテクター】
CE規格 LEVEL2を認証取得した、脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備しています。
脊椎プロテクターには新型シェルを採用しています。
3Dメッシュ製のクッションパッドを装備することにより、衝撃吸収性と快適性が向上しています。
YAMAHAロゴ入り。

仕様胸部プロテクター : CE規格LEVEL2、脊椎プロテクター : CE規格LEVEL2材質ポリプロピレン 36%、ポリエステル 32%、ポリエチレン 16%、ポリアミド 8%、EVA 5%、その他 3%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784075Q1GKOMY00003XXL175~1166198
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784091Q1GKOMY0000LL160~1751085190
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784100Q1GKOMY0000MM150~1651045186
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784109Q1GKOMY0000XXL170~1851125994
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする