曜日別特売

24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー)

24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) - YARD FORCE

生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、
さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!
「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。
刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、
1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、
17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。
(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)
フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。
コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。

用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、他質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)ストローク数(min-1)1600本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)内容量1セット
注意
※刃部品の修正・交換の際は本体から電源バッテリーを抜き、刃先など十分注意して行ってください。

※電動工具本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。

※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。

※生垣剪定する植木種類枝太さによって柔らかい枝や硬い枝があり、バリカン(ヘッジトリマー)刃での生垣剪定作業スピード等もそれに比例します。バリカン(ヘッジトリマー)の特長上、網目に入り乱れた太く硬いツルの様な絡み枝は切り辛くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18789140LH C43-JP
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする