台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット

台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。
7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。
持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。

仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800665R31PE15+SF40A(英語版一般校正証明書付)150.5
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800681R31PE15+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)150.5
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800690R31PE1502+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800699R31PE1502+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1.50.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800708R31PE3+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800717R31PE3+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)30.1
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800726R31PE30+SF40A(英語版一般校正証明書付)301
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800735R31PE30+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)301
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800751R31PE6+SF40A(英語版一般校正証明書付)60.2
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800760R31PE6+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)60.2
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800769R31PE15+SF40A150.5
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800778R31PE1502+SF40A1.50.05
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800787R31PE3+SF40A30.1
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800796R31PE30+SF40A301
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18800805R31PE6+SF40A60.2
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする