曜日別特売

フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。

付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18790890V71P1502T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)1.50.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790899V71P1502T+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1.50.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790908V71P30T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)301
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790917V71P30T+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)301
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790926V71P3T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)30.1
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790935V71P3T+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)30.1
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790951V71P1502T+SF40A/BT1.50.05
193,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790960V71P30T+SF40A/BT301
193,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18790969V71P3T+SF40A/BT30.1
193,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする