高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。
研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速内容量1セット