水分計(MBシリーズ)+プリンタセット

水分計(MBシリーズ)+プリンタセット - オーハウス

さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています
MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。
また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。

仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800945MB62+SF40A
302,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする