水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。
研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。

仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800909MB92+SF40A/BT
365,200
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする