ウイング
翼万能ビス〈小箱入〉
新開発の先端カット形状「匠のカット」。
「匠のカット」が材料を効果的に切削。
打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。
表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途
木造作作業全般。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
30
頭径(Φmm)
8
表面処理
三価クロメートイエロー
ねじ径×長さ(mm)
3.8×45
穴の形状
十字穴2番
内容量
1箱(175本)
注意
※硬木にご使用の場合下穴を開けるか、試し打ちをすることをお薦めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18802047
9093
¥
950
¥
660
¥
726
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧