エバラポンプ(荏原製作所)
SMM3型マルチエースファン(直動形)
小型/軽量/薄形
[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]
据付自由
取扱容易
用途
小規模なビルの換気用
ロッカールーム、管理人室などの個別換気用
機器の組み込み用
その他一般の送・排風用
仕様
【構造(羽根車)】多翼
極数
4
形式
(SMM3型専用特殊電動機)全閉形
対応
清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)
保護等級
IP40(屋内)
設置方法
天井吊り(ダクト途中)
材質(羽根車)
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
効率
IE1
使用場所
屋内
内容量
1台
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※床置形でご使用になることも可能です。ファンの吊りボルト用穴を使用して固定してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
番手
材質(ケーシング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18788178
13/4SMM35.4S
0.4
50
100
NO.1-3/4
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)
¥144,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18788187
13/4SMM35.4
0.4
50
200
NO.1-3/4
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)
¥144,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18788196
2SMM35.7
0.7
50
200
No.2
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)
¥166,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18788580
13/4SMM36.6S
0.6
60
100
NO.1-3/4
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
¥144,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18788589
13/4SMM36.6
0.6
60
200
NO.1-3/4
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
¥144,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18788598
2SMM36.9
0.9
60
200
No.2
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
¥166,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。