曜日別特売

SMUK型ラインファン(厨房形)

SMUK型ラインファン(厨房形) - エバラポンプ(荏原製作所)

耐熱仕様
[厨房の排気に最適]
低騒音
高効率
コンパクト
取扱容易

用途厨房の排気仕様【ボックス(外板)】ステンレス鋼板【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMUK型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~80℃、湿度100%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内内容量1台
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※清浄空気とは、爆発性・引火性・腐食性・有毒ガス・油煙・水蒸気・塩分および粉塵などはなく、 一般の換気に使用する空気のことを示します。
※厨房等の油煙の直接排気には使用できません。必 ずグリスフィルタ(市販品)等によって油の除去を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878813511/4SMUK5.06S0.0650100NO.1-3/4単相
479,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878815111/2SMUK5.2S0.0250100NO.1-1/2単相
689,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878816011/2SMUK5.20.0250200NO.1-1/2三相
615,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878816913/4SMUK5.40.450200NO.1-3/4三相
727,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878853711/4SMUK6.06S0.0660100No.1-1/4単相
479,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878854611/2SMUK6.28S0.2860100No.1-1/2単相
689,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878855511/2SMUK6.280.2860200No.1-1/2三相
615,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878857113/4SMUK6.50.560200NO.1-3/4三相
727,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする