曜日別特売

YAT53-R ストロークエアーグローブ

YAT53-R ストロークエアーグローブ - ワイズギアYAT53-R ストロークエアーグローブ - ワイズギアYAT53-R ストロークエアーグローブ - ワイズギア

【ストリートカジュアルにぴったりなデザインのエアスルーメッシュグローブ】
手の甲にある大きなグラフィックや掌に施したエンボス加工が特徴的で、ストリートカジュアルにぴったりなデザインのエアスルーメッシュグローブ。
手の甲や掌にはそれぞれハードプロテクターを内蔵し、転倒時の身体へのダメージを軽減。手首のベルト部分に合皮を使用することで、ジャケットとのひっかかりが少なく、快適にご着用いただけます。
グローブを装着したままスマートフォンの操作が可能です。
掌のプロテクターにカーボン素材を使用しています。
手首外側にフォーム素材のプロテクターを使用しています。

材質合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ネオプレン、スパンデックスレッドサイズXXL寸法(cm)【全周】26※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。全長(cm)21内容量1個
注意
一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784179Q5FRSTY09013
7,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする