ワイズギア
YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット
アームホールのファスナーによって、ジャケットとベストの2通りの着用が可能なジャケット。
高いUVカット率と耐久性をもつ、吸汗速乾性素材「デルタニット」を生地に使用しています。
特記
サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。)
仕様
吸汗速乾
材質(中綿)
ポリエステル綿
材質(裏地)
ポリエステルタフタ
材質(表地)
リサイクルポリエステルツイル(リサイクル率59%)
内容量
1個
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18784021
90792Y169300
3L
124
128
73
75
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784030
90792Y169L00
L
116
120
70
71
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784039
90792Y169M00
M
112
116
68.5
69
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784048
90792Y169W00
S
108
112
67
67
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください