YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ

YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ - ワイズギアYRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ - ワイズギアYRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ - ワイズギアYRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ - ワイズギアYRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ - ワイズギア

耐久性と着心地にこだわったエコペットツイル素材を使用したレーシングカラーの半袖ワーキングスーツ
パワーニットと腰部のシャーリング機能によって伸縮性に優れた、動きやすいメカニックスーツとなっております。

特記サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。)仕様吸汗速乾、高通気性加工材質エコペットツイル(ポリエステル:65%、綿:35%)、ポリエステルリサイクル率:100%内容量1個
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878395190792Y1563003L7898~118.012858
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878396990792Y156M00M7286~106.011652
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878397890792Y156W00S7082~102.011250
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878398790792Y156X00XL7694~114.012456
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878396090792Y156L00L7490~110.012054
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする