曜日別特売

YAT54-K エアーコレクトグローブ

YAT54-K エアーコレクトグローブ - ワイズギアYAT54-K エアーコレクトグローブ - ワイズギアYAT54-K エアーコレクトグローブ - ワイズギア

【通気性に優れたメッシュ素材を採用したフィット感の良い春・夏用ライディンググローブ】
吸汗速乾機能の2WAYストレッチメッシュ素材を使用することで、快適な使い心地を実現しました。
ナックル部を分割構造にすることで、握り込んだ際のストレスを軽減します。
掌には伸縮性と強度に優れたスエード調人工皮革を採用しています。
人差し指と親指の指先にスマートフォン対応の電導素材を採用しています。
手首ベルトでお好みのフィット感に調節可能です。

仕様人差し指と親指の指先にスマートフォン対応の電導素材を採用しています。手首、甲、掌にプロテクションを装備しています。材質牛革、人工皮革、2wayストレッチ(ナイロン95% ポリエステル5%)ブルー内容量1個
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784145Q5FKSTY120133L【全周】25※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。20
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784161Q5FKSTY1201WS【全周】2118
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784170Q5FKSTY1201XLL【全周】2419.5
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする