曜日別特売

YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ

YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ - ワイズギアYAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ - ワイズギアYAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ - ワイズギアYAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ - ワイズギアYAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ - ワイズギアYAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ - ワイズギア

しなやかなウォッシャブルゴートレザー(山羊革)を採用し洗濯が可能なフルレザーウィンターグローブ。
内側にフリース生地を使用することで、温かく柔らかな着心地となっております。
お手入れ方法
1.中性洗剤で時間は短くもみ洗い。
2.きれいな水でよくすすいで水分を十分に拭き取る。
3.形をきれいに整える。
4.レザークリームで保湿する。
5.風通しの良い場所で保管。(クローゼットや下駄箱は湿気がたまるので不可)

仕様内側にフリース生地を採用、指先スマホタッチ電導素材使用(親指・人差し指)、手首にベルクロタブ採用、グローブ同士をつなぐプラドットボタン装備。材質表側:ウォッシャブルゴートレザー、内側:フリース内容量1個
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878382990792G071M00ブラウンM【手】2425.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878383890792G071W00ブラウンS【手】23.524.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878385690792G073L00カーキL【手】24.526.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878386590792G073M00カーキM【手】2425.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878388190792G073W00カーキS【手】23.524.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878389990792G074L00キャメルL【手】24.526.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878390890792G074M00キャメルM【手】2425.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878391790792G074W00キャメルS【手】23.524.5
8,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878384790792G072W00ブラックS【手】23.524.5
8,500
取扱い終了
返品不可
1878389090792G073X00カーキXL【手】2527.5
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする