曜日別特売

YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ

YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ - ワイズギアYAT58 ハーフメッシュライディンググローブ - ワイズギアYAT58 ハーフメッシュライディンググローブ - ワイズギアYAT58 ハーフメッシュライディンググローブ - ワイズギアYAT58 ハーフメッシュライディンググローブ - ワイズギアYAT58 ハーフメッシュライディンググローブ - ワイズギアYAT58 ハーフメッシュライディンググローブ - ワイズギア

吸汗速乾性メッシュ素材により、高い通気性と操作性を実現。暑い時期のライディングを快適にします。
甲部のヨーロッパCE規格適合のナックルパッドと手首部のネオプレンゴムにより、心地よい装着感と防護性を両立しました。
指先や甲部にウォッシャブルゴートレザーを採用することで、丈夫でしなやかなグローブとなっており、洗濯することも可能です。
電導素材の採用により、グローブをしたままでもスマートフォンの操作が可能です。
グローブ同士をつなぐことで紛失予防に役立つ、プラドットボタンを装備しています。

材質【甲側】フィールドセンサー(ポリエステル100%)、ウォッシャブルゴードレザー(山羊革)【平側】導電性合成スエード皮革内容量1個
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878371690792G065W00ブラックS【全周】21~2218.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878372590792G066M00ネイビーM【全周】23~2419
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878374190792G066W00ネイビーS【全周】21~2218.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878375090792G067L00シルバーL【全周】24~2519.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878375990792G067M00シルバーM【全周】23~2419
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878376890792G067W00シルバーS【全周】21~2218.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878377790792G067X00シルバーXL【全周】25~2620
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878378690792G068L00カーキL【全周】24~2519.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878379590792G068M00カーキM【全周】23~2419
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878381190792G068W00カーキS【全周】21~2218.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1878382090792G068X00カーキXL【全周】25~2620
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする