MCシリーズ ライトユニット

MCシリーズ ライトユニット - 三菱電機
シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83内容量1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
明るさ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度
色温度(K)
光源色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18881068EL-DU351LMAHTZ27.730003000電球色クラス350
45,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18881077EL-DU351NMAHTZ27.750005000昼白色クラス350
45,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18881086EL-DU351WMAHTZ27.740004000白色クラス350
45,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18881095EL-DU351WWMAHTZ27.735003500温白色クラス350
45,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18881111EL-DU551LMAHTZ44.830003000電球色クラス550
64,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18881120EL-DU551NMAHTZ44.850005000昼白色クラス550
64,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18881129EL-DU551WMAHTZ44.840004000白色クラス550
64,100
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18881138EL-DU551WWMAHTZ44.835003500温白色クラス550
64,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする