アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収

アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ 長時間 4回分吸収 - 日本製紙クレシア

お腹まわりが伸縮素材なので上げ下げラクラク
足まわりはゴワゴワしない肌着感覚素材
浅めの股上でお腹まわりすっきり
ムレを防ぐ全面通気性素材
立体ギャザーで横モレ防止
消臭ポリマー配合
尿とりパットと併用すると経済的

用途大人用紙パンツ、病院・介護施設向け。おむつ 紙オムツ 紙パンツ 男女兼用 介護用品 消臭 まとめ買い 箱買い ケース材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材吸収量目安:おしっこ約4回分(1回の排尿量 約150ml)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888128789071×41セット(18枚×4パック)M-L
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
1888130589073×41セット(16枚×4パック)L-LL
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする