曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 - 三菱電機
用途工場・倉庫 HACCP向け仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)42.7本体質量(kg)5.5参考/旧型式MY-RC470330/N AHTN色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6350ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875721MY-RC470430/NAHTN
104,500
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする