LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応 - 三菱電機
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.8清浄度6色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 150幅光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
全9種類を絞り込む
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
明るさ(Lm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875100MY-VC410632/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.31000010000
120,500
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875109MY-VC425432/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.425002500
94,700
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875118MY-VC430432/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.932003200
95,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875127MY-VC440402/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.840004000
101,000
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875136MY-VC440432/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.640004000
97,000
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875145MY-VC450402/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN26.352005100
104,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875161MY-VC450432/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN32.252005200
100,500
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875170MY-VC470402/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN36.369006900
108,500
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18875179MY-VC470432/NAHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN42.769006900
104,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする