パール金属
ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付)
スプーンが収納できるシリコーンケース付き。
材質
スプーン:ポリプロピレン、ケース:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606029
HB-5464
ネイビー
37(スプーン:16)
セット時:160×30×45、スプーン:155×25×40
¥1,100
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18804120
HB-5463
ブラック
37
セット時:160×3045
¥1,100
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください