曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
参考/旧型式
色温度(K)
製品形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18856130MY-V208430S/DAHTN5.50.6MY-V208230S/D AHTN6500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856139MY-V208430S/LAHTN5.50.6MY-V208230S/L AHTN3000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856148MY-V208430S/NAHTN5.50.6MY-V208230S/N AHTN5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856157MY-V208430S/WAHTN5.50.6MY-V208230S/W AHTN4000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856166MY-V208430S/WWAHTN5.50.6MY-V208230S/WW AHTN3500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856175MY-V208460S/NAHTN5.50.6MY-V208360S/N AHTN5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856191MY-V215430S/DAHTN11.10.6MY-V215230S/D AHTN6500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856200MY-V215430S/DAHZ11.10.6MY-V215230S/D AHZ6500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856209MY-V215430S/LAHTN11.10.6MY-V215230S/L AHTN3000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856218MY-V215430S/LAHZ11.10.6MY-V215230S/L AHZ3000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856227MY-V215430S/NAHTN11.10.6MY-V215230S/N AHTN5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856236MY-V215430S/NAHZ11.10.6MY-V215230S/N AHZ5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856245MY-V215430S/WAHTN11.10.6MY-V215230S/W AHTN4000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856261MY-V215430S/WAHZ11.10.6MY-V215230S/W AHZ4000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856270MY-V215430S/WWAHTN11.10.6MY-V215230S/WW AHTN3500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856279MY-V215430S/WWAHZ11.10.6MY-V215230S/WW AHZ3500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856288MY-V215460S/NAHTN11.10.6MY-V215360S/N AHTN5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
30,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856297MY-V215460S/NAHZ11.10.6MY-V215360S/N AHZ5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
31,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856306MY-V230430S/DAHTN20.60.6MY-V230230S/D AHTN6500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856315MY-V230430S/DAHZ20.60.6MY-V230230S/D AHZ6500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856331MY-V230430S/LAHTN20.60.6MY-V230230S/L AHTN3000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856340MY-V230430S/LAHZ20.60.6MY-V230230S/L AHZ3000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856349MY-V230430S/NAHTN20.60.6MY-V230230S/N AHTN5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856358MY-V230430S/NAHZ20.60.6MY-V230230S/N AHZ5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856367MY-V230430S/WAHTN20.60.6MY-V230230S/W AHTN4000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856376MY-V230430S/WAHZ20.60.6MY-V230230S/W AHZ4000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856385MY-V230430S/WWAHTN20.60.6MY-V230230S/WW AHTN3500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856401MY-V230430S/WWAHZ20.60.6MY-V230230S/WW AHZ3500逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856410MY-V230460S/NAHTN20.60.6MY-V230360S/N AHTN5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18856419MY-V230460S/NAHZ20.60.6MY-V230360S/N AHZ5000逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
35,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857329MY-V208431S/DAHTN5.50.7MY-V208231S/D AHTN6500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
18,600
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857338MY-V208431S/LAHTN5.50.7MY-V208231S/L AHTN3000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
18,600
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857347MY-V208431S/NAHTN5.50.7MY-V208231S/N AHTN5000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
18,600
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857356MY-V208431S/WAHTN5.50.7MY-V208231S/W AHTN4000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
18,600
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857365MY-V208431S/WWAHTN5.50.7MY-V208231S/WW AHTN3500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
18,600
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857381MY-V208461S/NAHTN5.50.7MY-V208361S/N AHTN5000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
26,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857390MY-V215431S/DAHTN11.10.7MY-V215231S/D AHTN6500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
22,600
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857399MY-V215431S/DAHZ11.10.7MY-V215231S/D AHZ6500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857408MY-V215431S/LAHTN11.10.7MY-V215231S/L AHTN3000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
22,600
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857417MY-V215431S/LAHZ11.10.7MY-V215231S/L AHZ3000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857426MY-V215431S/NAHTN11.10.7MY-V215231S/N AHTN5000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
22,600
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857435MY-V215431S/NAHZ11.10.7MY-V215231S/N AHZ5000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857451MY-V215431S/WAHTN11.10.7MY-V215231S/W AHTN4000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
22,600
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857460MY-V215431S/WAHZ11.10.7MY-V215231S/W AHZ4000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
24,100
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
18857469MY-V215431S/WWAHTN11.10.7MY-V215231S/WW AHTN3500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
22,600
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857478MY-V215431S/WWAHZ11.10.7MY-V215231S/WW AHZ3500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857487MY-V215461S/NAHTN11.10.7MY-V215361S/N AHTN5000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
30,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18857496MY-V215461S/NAHZ11.10.7MY-V215361S/N AHZ5000逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857505MY-V230431S/DAHTN20.60.7MY-V230231S/D AHTN6500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
26,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18857521MY-V230431S/DAHZ20.60.7MY-V230231S/D AHZ6500逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする