曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18814148MY-L410631/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN器具:5754.35000昼白色
50,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814157MY-L410631/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN器具:5754.34000白色
50,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814166MY-L410641/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN器具:5754.35000昼白色
54,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814175MY-L410641/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN器具:5754.34000白色
54,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814191MY-L420431/DAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN器具:5713.16500昼光色
22,900
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814200MY-L420431/LAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN器具:5713.13000電球色
22,900
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814209MY-L420431/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN器具:5713.15000昼白色
22,900
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814218MY-L420431/NAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ器具:5713.15000昼白色
25,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814227MY-L420431/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN器具:5713.14000白色
22,900
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814236MY-L420431/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN器具:5713.13500温白色
22,900
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814245MY-L425431/DAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN器具:5716.46500昼光色
24,400
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814261MY-L425431/LAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN器具:5716.43000電球色
24,400
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814270MY-L425431/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN器具:5716.45000昼白色
24,400
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814279MY-L425431/NAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ【器具】5716.45000昼白色
27,400
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814288MY-L425431/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN【器具】5716.44000白色
24,400
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814297MY-L425431/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN【器具】5716.43500温白色
24,400
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814306MY-L425441/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN【器具】5716.45000昼白色
28,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814315MY-L425441/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN【器具】5716.44000白色
28,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814331MY-L430431/DAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN【器具】5718.96500昼光色
24,900
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814340MY-L430431/DAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ【器具】5718.96500昼光色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814349MY-L430431/LAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN【器具】5718.93000電球色
24,900
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814358MY-L430431/LAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ【器具】5718.93000電球色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814367MY-L430431/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN【器具】5718.95000昼白色
24,900
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814376MY-L430431/NAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ【器具】5718.95000昼白色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814385MY-L430431/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN【器具】5718.94000白色
24,900
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814401MY-L430431/WAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ【器具】5718.94000白色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814410MY-L430431/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN【器具】5718.93500温白色
24,900
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814419MY-L430431/WWAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ【器具】5718.93500温白色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814428MY-L430441/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN【器具】5718.95000昼白色
28,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814437MY-L430441/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN【器具】5718.94000白色
28,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814446MY-L430461/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN【器具】5718.95000昼白色
31,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814455MY-L430461/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN【器具】5718.94000白色
31,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814471MY-L430471/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN【器具】5719.55000昼白色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814480MY-L430471/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN【器具】5719.54000白色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814489MY-L430471/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN【器具】5719.53500温白色
27,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814498MY-L440401/DAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN【器具】5720.86500昼光色
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814507MY-L440401/DAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ【器具】5720.86500昼光色
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814516MY-L440401/LAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN【器具】5720.83000電球色
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814525MY-L440401/LAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ【器具】5720.83000電球色
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814541MY-L440401/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN【器具】5720.85000昼白色
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814550MY-L440401/NAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ【器具】5720.85000昼白色
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814559MY-L440401/WAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN【器具】5720.84000白色
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814568MY-L440401/WAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ【器具】5720.84000白色
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814577MY-L440401/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN【器具】5720.83500温白色
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814586MY-L440401/WWAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ【器具】5720.83500温白色
33,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814595MY-L440431/DAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN【器具】5724.66500昼光色
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814611MY-L440431/DAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ【器具】5724.66500昼光色
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814620MY-L440431/LAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN【器具】5724.63000電球色
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814629MY-L440431/LAHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ【器具】5724.63000電球色
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18814638MY-L440431/NAHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN【器具】5724.65000昼白色
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする