曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18816607MY-H410630/NAHTN鋼板5000昼白色83
49,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816616MY-H410630/WAHTN鋼板4000白色83
49,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816625MY-H410640/NAHTN鋼板5000昼白色83
53,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816641MY-H410640/WAHTN鋼板4000白色83
53,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816650MY-H420430/DAHTN鋼板6500昼光色83
22,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816659MY-H420430/LAHTN鋼板3000電球色83
22,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816668MY-H420430/NAHTN鋼板5000昼白色83
22,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816677MY-H420430/NAHZ鋼板5000昼白色83
25,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816686MY-H420430/WAHTN鋼板4000白色83
22,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816695MY-H420430/WWAHTN鋼板3500温白色83
22,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816711MY-H425430/DAHTN鋼板6500昼光色83
23,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816720MY-H425430/LAHTN鋼板3000電球色83
23,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816729MY-H425430/NAHTN鋼板5000昼白色83
23,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816738MY-H425430/NAHZ鋼板5000昼白色83
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816747MY-H425430/WAHTN鋼板4000白色83
23,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816756MY-H425430/WWAHTN鋼板3500温白色83
23,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816765MY-H425440/NAHTN鋼板5000昼白色83
27,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816781MY-H425440/WAHTN鋼板4000白色83
27,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816790MY-H430430/DAHTN鋼板6500昼光色83
24,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816799MY-H430430/DAHZ鋼板6500昼光色83
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816808MY-H430430/LAHTN鋼板3000電球色83
24,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816817MY-H430430/LAHZ鋼板3000電球色83
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816826MY-H430430/NAHTN鋼板5000昼白色83
24,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816835MY-H430430/NAHZ鋼板5000昼白色83
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816851MY-H430430/WAHTN鋼板4000白色83
24,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816860MY-H430430/WAHZ鋼板4000白色83
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816869MY-H430430/WWAHTN鋼板3500温白色83
24,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816878MY-H430430/WWAHZ鋼板3500温白色83
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816887MY-H430440/NAHTN鋼板5000昼白色83
28,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816896MY-H430440/WAHTN鋼板4000白色83
28,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816905MY-H430460/NAHTN鋼板5000昼白色83
30,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816921MY-H430460/WAHTN鋼板4000白色83
30,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816930MY-H430470/NAHTN鋼板5000昼白色93
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816939MY-H430470/WAHTN鋼板 白色仕上4000白色93
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816948MY-H430470/WWAHTN鋼板 白色仕上3500温白色93
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816957MY-H440400/DAHTN鋼板 白色仕上6500昼光色83
30,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816966MY-H440400/DAHZ鋼板 白色仕上6500昼光色83
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816975MY-H440400/LAHTN鋼板 白色仕上3000電球色83
30,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18816991MY-H440400/LAHZ鋼板 白色仕上3000電球色83
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817000MY-H440400/NAHTN鋼板 白色仕上5000昼白色83
30,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817009MY-H440400/NAHZ鋼板 白色仕上5000昼白色83
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817018MY-H440400/WAHTN鋼板 白色仕上4000白色83
30,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817027MY-H440400/WAHZ鋼板 白色仕上4000白色83
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817036MY-H440400/WWAHTN鋼板 白色仕上3500温白色83
30,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817045MY-H440400/WWAHZ鋼板 白色仕上3500温白色83
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817061MY-H440430/DAHTN鋼板 白色仕上6500昼光色83
26,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817070MY-H440430/DAHZ鋼板/白色仕上6500昼光色83
29,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817079MY-H440430/LAHTN鋼板/白色仕上3000電球色83
26,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817088MY-H440430/LAHZ鋼板/白色仕上3000電球色83
29,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817097MY-H440430/NAHTN鋼板/白色仕上5000昼白色83
26,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする