曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※ガードと吊具の併用はできません。
全123種類を絞り込む
定格消費電力(W)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18817840MY-H410630S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色10000
52,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817849MY-H410630S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色10000
52,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817858MY-H410640S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色10000
56,600
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817867MY-H410640S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色10000
56,600
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817876MY-H420430S/DAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色2000
25,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817885MY-H420430S/LAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色2000
25,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817901MY-H420430S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色2000
25,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817910MY-H420430S/NAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色2000
28,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817919MY-H420430S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色2000
25,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817928MY-H420430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色2000
25,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817937MY-H425430S/DAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色2500
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817946MY-H425430S/LAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色2500
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817955MY-H425430S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色2500
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817971MY-H425430S/NAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色2500
29,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817980MY-H425430S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色2500
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817989MY-H425430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色2500
26,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18817998MY-H425440S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色2500
30,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818007MY-H425440S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色2500
30,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818016MY-H430430S/DAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色3200
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818025MY-H430430S/DAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818041MY-H430430S/LAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色3200
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818050MY-H430430S/LAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818059MY-H430430S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色3200
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818068MY-H430430S/NAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818077MY-H430430S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色3200
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818086MY-H430430S/WAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818095MY-H430430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色3200
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818111MY-H430430S/WWAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818120MY-H430440S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色3200
31,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818129MY-H430440S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色3200
31,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818138MY-H430460S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色3200
33,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818147MY-H430460S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色3200
33,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818156MY-H430470S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818165MY-H430470S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818181MY-H430470S/WWAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色3200
30,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818190MY-H440400S/DAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色4000
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818199MY-H440400S/DAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色4000
36,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818208MY-H440400S/LAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色4000
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818217MY-H440400S/LAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色4000
36,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818226MY-H440400S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色4000
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818235MY-H440400S/NAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色4000
36,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818251MY-H440400S/WAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色4000
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818260MY-H440400S/WAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色4000
36,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818269MY-H440400S/WWAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色4000
33,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818278MY-H440400S/WWAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色4000
36,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818287MY-H440430S/DAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色4000
29,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818296MY-H440430S/DAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色4000
32,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818305MY-H440430S/LAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色4000
29,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818321MY-H440430S/LAHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色4000
32,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18818330MY-H440430S/NAHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色4000
29,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする