LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.1製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※ガードと吊具の併用はできません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18850426MY-L910400/DAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040D AHTN52.5MY-L910300/D 2AHTN6500昼光色
65,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850435MY-L910400/DAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040D AHZ52.5MY-L910300/D 2AHZ6500昼光色
68,000
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850451MY-L910400/LAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040L AHTN52.5MY-L910300/L 2AHTN3000電球色
65,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850460MY-L910400/LAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040L AHZ52.5MY-L910300/L 2AHZ3000電球色
68,000
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850469MY-L910400/NAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040N AHTN52.5MY-L910300/N 2AHTN5000昼白色
65,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850478MY-L910400/NAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040N AHZ52.5MY-L910300/N 2AHZ5000昼白色
68,000
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850487MY-L910400/WAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040W AHTN52.5MY-L910300/W 2AHTN4000白色
65,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850496MY-L910400/WAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040W AHZ52.5MY-L910300/W 2AHZ4000白色
68,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850505MY-L910400/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHTN52.5MY-L910300/WW 2AHTN3500温白色
65,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850521MY-L910400/WWAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHZ52.5MY-L910300/WW 2AHZ3500温白色
68,000
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850530MY-L910430/D2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHTN60.8MY-L910330/D 2AHTN6500昼光色
57,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850539MY-L910430/D2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHZ60.8MY-L910330/D 2AHZ6500昼光色
60,000
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850548MY-L910430/L2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHTN60.8MY-L910330/L 2AHTN3000電球色
57,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850557MY-L910430/L2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHZ60.8MY-L910330/L 2AHZ3000電球色
60,000
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850566MY-L910430/N2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHTN60.8MY-L910330/N 2AHTN5000昼白色
57,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850575MY-L910430/N2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHZ60.8MY-L910330/N 2AHZ5000昼白色
60,000
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850591MY-L910430/W2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHTN60.8MY-L910330/W 2AHTN4000白色
57,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850600MY-L910430/W2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHZ60.8MY-L910330/W 2AHZ4000白色
60,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850609MY-L910430/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHTN60.8MY-L910330/WW 2AHTN3500温白色
57,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850618MY-L910430/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHZ60.8MY-L910330/WW 2AHZ3500温白色
60,000
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850627MY-L914400/DAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440D AHTN70.1MY-L914300/D 2AHTN6500昼光色
72,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850636MY-L914400/DAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440D AHZ70.1MY-L914300/D 2AHZ6500昼光色
75,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850645MY-L914400/LAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440L AHTN70.1MY-L914300/L 2AHTN3000電球色
72,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850661MY-L914400/LAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440L AHZ70.1MY-L914300/L 2AHZ3000電球色
75,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850670MY-L914400/NAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440N AHTN70.1MY-L914300/N 2AHTN5000昼白色
72,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850679MY-L914400/NAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440N AHZ70.1MY-L914300/N 2AHZ5000昼白色
75,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850688MY-L914400/WAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440W AHTN70.1MY-L914300/W 2AHTN4000白色
72,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850697MY-L914400/WAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440W AHZ70.1MY-L914300/W 2AHZ4000白色
75,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850706MY-L914400/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHTN70.1MY-L914300/WW 2AHTN3500温白色
72,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850715MY-L914400/WWAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHZ70.1MY-L914300/WW 2AHZ3500温白色
75,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850731MY-L914430/D2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHTN80.5MY-L914330/D 2AHTN6500昼光色
64,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850740MY-L914430/D2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHZ80.5MY-L914330/D 2AHZ6500昼光色
67,500
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850749MY-L914430/L2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHTN80.5MY-L914330/L 2AHTN3000電球色
64,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850758MY-L914430/L2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHZ80.5MY-L914330/L 2AHZ3000電球色
67,500
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850767MY-L914430/N2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHTN80.5MY-L914330/N 2AHTN5000昼白色
64,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850776MY-L914430/N2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHZ80.5MY-L914330/N 2AHZ5000昼白色
67,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850785MY-L914430/W2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHTN80.5MY-L914330/W 2AHTN4000白色
64,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850801MY-L914430/W2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHZ80.5MY-L914330/W 2AHZ4000白色
67,500
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850810MY-L914430/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHTN80.5MY-L914330/WW 2AHTN3500温白色
64,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850819MY-L914430/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHZ80.5MY-L914330/WW 2AHZ3500温白色
67,500
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850828MY-L950430/DAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043D AHTN27.9MY-L950330/D AHTN6500昼光色
42,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850837MY-L950430/DAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043D AHZ27.9MY-L950330/D AHZ6500昼光色
45,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850846MY-L950430/LAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043L AHTN27.9MY-L950330/L AHTN3000電球色
42,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850855MY-L950430/LAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043L AHZ27.9MY-L950330/L AHZ3000電球色
45,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850871MY-L950430/NAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043N AHTN27.9MY-L950330/N AHTN5000昼白色
42,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850880MY-L950430/NAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043N AHZ27.9MY-L950330/N AHZ5000昼白色
45,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850889MY-L950430/WAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043W AHTN27.9MY-L950330/W AHTN4000白色
42,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850898MY-L950430/WAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043W AHZ27.9MY-L950330/W AHZ4000白色
45,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850907MY-L950430/WWAHTN(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHTN27.9MY-L950330/WW AHTN3500温白色
42,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18850916MY-L950430/WWAHZ(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHZ27.9MY-L950330/WW AHZ3500温白色
45,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする