LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.8製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※ガードと吊具の併用はできません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18851625MY-H910400/DAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040D AHTN52.5MY-H910300/D 2AHTN6500昼光色
66,100
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851641MY-H910400/DAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040D AHZ52.5MY-H910300/D 2AHZ6500昼光色
69,100
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851650MY-H910400/LAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040L AHTN52.5MY-H910300/L 2AHTN3000電球色
66,100
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851659MY-H910400/LAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040L AHZ52.5MY-H910300/L 2AHZ3000電球色
69,100
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851668MY-H910400/NAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040N AHTN52.5MY-H910300/N 2AHTN5000昼白色
66,100
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851677MY-H910400/NAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040N AHZ52.5MY-H910300/N 2AHZ5000昼白色
69,100
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851686MY-H910400/WAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040W AHTN52.5MY-H910300/W 2AHTN4000白色
66,100
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851695MY-H910400/WAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040W AHZ52.5MY-H910300/W 2AHZ4000白色
69,100
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851711MY-H910400/WWAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHTN52.5MY-H910300/WW 2AHTN3500温白色
66,100
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851720MY-H910400/WWAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHZ52.5MY-H910300/WW 2AHZ3500温白色
69,100
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851729MY-H910430/D2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHTN60.8MY-H910330/D 2AHTN6500昼光色
58,100
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851738MY-H910430/D2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHZ60.8MY-H910330/D 2AHZ6500昼光色
61,100
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851747MY-H910430/L2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHTN60.8MY-H910330/L 2AHTN3000電球色
58,100
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851756MY-H910430/L2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHZ60.8MY-H910330/L 2AHZ3000電球色
61,100
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851765MY-H910430/N2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHTN60.8MY-H910330/N 2AHTN5000昼白色
58,100
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851781MY-H910430/N2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHZ60.8MY-H910330/N 2AHZ5000昼白色
61,100
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851790MY-H910430/W2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHTN60.8MY-H910330/W 2AHTN4000白色
58,100
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851799MY-H910430/W2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHZ60.8MY-H910330/W 2AHZ4000白色
61,100
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851808MY-H910430/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHTN60.8MY-H910330/WW 2AHTN3500温白色
58,100
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851817MY-H910430/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHZ60.8MY-H910330/WW 2AHZ3500温白色
61,100
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851826MY-H914400/DAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440D AHTN70.1MY-H914300/D 2AHTN6500昼光色
73,600
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851835MY-H914400/DAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440D AHZ70.1MY-H914300/D 2AHZ6500昼光色
76,600
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851851MY-H914400/LAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440L AHTN70.1MY-H914300/L 2AHTN3000電球色
73,600
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851860MY-H914400/LAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440L AHZ70.1MY-H914300/L 2AHZ3000電球色
76,600
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851869MY-H914400/NAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440N AHTN70.1MY-H914300/N 2AHTN5000昼白色
73,600
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851878MY-H914400/NAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440N AHZ70.1MY-H914300/N 2AHZ5000昼白色
76,600
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851887MY-H914400/WAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440W AHTN70.1MY-H914300/W 2AHTN4000白色
73,600
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851896MY-H914400/WAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440W AHZ70.1MY-H914300/W 2AHZ4000白色
76,600
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851905MY-H914400/WWAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHTN70.1MY-H914300/WW 2AHTN3500温白色
73,600
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851921MY-H914400/WWAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHZ70.1MY-H914300/WW 2AHZ3500温白色
76,600
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851930MY-H914430/D2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHTN80.5MY-H914330/D 2AHTN6500昼光色
65,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851939MY-H914430/D2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHZ80.5MY-H914330/D 2AHZ6500昼光色
68,600
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851948MY-H914430/L2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHTN80.5MY-H914330/L 2AHTN3000電球色
65,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851957MY-H914430/L2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHZ80.5MY-H914330/L 2AHZ3000電球色
68,600
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851966MY-H914430/N2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHTN80.5MY-H914330/N 2AHTN5000昼白色
65,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851975MY-H914430/N2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHZ80.5MY-H914330/N 2AHZ5000昼白色
68,600
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18851991MY-H914430/W2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHTN80.5MY-H914330/W 2AHTN4000白色
65,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852000MY-H914430/W2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHZ80.5MY-H914330/W 2AHZ4000白色
68,600
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852009MY-H914430/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHTN80.5MY-H914330/WW 2AHTN3500温白色
65,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852018MY-H914430/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHZ80.5MY-H914330/WW 2AHZ3500温白色
68,600
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852027MY-H950430/DAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043D AHTN27.9MY-H950330/D AHTN6500昼光色
43,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852036MY-H950430/DAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043D AHZ27.9MY-H950330/D AHZ6500昼光色
46,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852045MY-H950430/LAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043L AHTN27.9MY-H950330/L AHTN3000電球色
43,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852061MY-H950430/LAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043L AHZ27.9MY-H950330/L AHZ3000電球色
46,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852070MY-H950430/NAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043N AHTN27.9MY-H950330/N AHTN5000昼白色
43,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852079MY-H950430/NAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043N AHZ27.9MY-H950330/N AHZ5000昼白色
46,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852088MY-H950430/WAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043W AHTN27.9MY-H950330/W AHTN4000白色
43,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852097MY-H950430/WAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043W AHZ27.9MY-H950330/W AHZ4000白色
46,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852106MY-H950430/WWAHTN(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHTN27.9MY-H950330/WW AHTN3500温白色
43,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852115MY-H950430/WWAHZ(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHZ27.9MY-H950330/WW AHZ3500温白色
46,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする