LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.8製品形状笠付タイプ プルスイッチ付入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※ガードと吊具の併用はできません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18852228MY-H910400S/DAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040D AHTN52.5MY-H910300S/D 2AHTN6500昼光色
71,000
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852237MY-H910400S/DAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040D AHZ52.5MY-H910300S/D 2AHZ6500昼光色
74,000
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852246MY-H910400S/LAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040L AHTN52.5MY-H910300S/L 2AHTN3000電球色
71,000
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852255MY-H910400S/LAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040L AHZ52.5MY-H910300S/L 2AHZ3000電球色
74,000
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852271MY-H910400S/NAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040N AHTN52.5MY-H910300S/N 2AHTN5000昼白色
71,000
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852280MY-H910400S/NAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040N AHZ52.5MY-H910300S/N 2AHZ5000昼白色
74,000
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852289MY-H910400S/WAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040W AHTN52.5MY-H910300S/W 2AHTN4000白色
71,000
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852298MY-H910400S/WAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040W AHZ52.5MY-H910300S/W 2AHZ4000白色
74,000
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852307MY-H910400S/WWAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHTN52.5MY-H910300S/WW 2AHTN3500温白色
71,000
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852316MY-H910400S/WWAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHZ52.5MY-H910300S/WW 2AHZ3500温白色
74,000
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852325MY-H910430S/D2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHTN60.8MY-H910330S/D 2AHTN6500昼光色
63,000
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852341MY-H910430S/D2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHZ60.8MY-H910330S/D 2AHZ6500昼光色
66,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852350MY-H910430S/L2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHTN60.8MY-H910330S/L 2AHTN3000電球色
63,000
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852359MY-H910430S/L2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHZ60.8MY-H910330S/L 2AHZ3000電球色
66,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852368MY-H910430S/N2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHTN60.8MY-H910330S/N 2AHTN5000昼白色
63,000
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852377MY-H910430S/N2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHZ60.8MY-H910330S/N 2AHZ5000昼白色
66,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852386MY-H910430S/W2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHTN60.8MY-H910330S/W 2AHTN4000白色
63,000
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852395MY-H910430S/W2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHZ60.8MY-H910330S/W 2AHZ4000白色
66,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852411MY-H910430S/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHTN60.8MY-H910330S/WW 2AHTN3500温白色
63,000
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852420MY-H910430S/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHZ60.8MY-H910330S/WW 2AHZ3500温白色
66,000
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852429MY-H914400S/DAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440D AHTN70.1MY-H914300S/D 2AHTN6500昼光色
78,500
30,980
34,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852438MY-H914400S/DAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440D AHZ70.1MY-H914300S/D 2AHZ6500昼光色
81,500
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852447MY-H914400S/LAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440L AHTN70.1MY-H914300S/L 2AHTN3000電球色
78,500
30,980
34,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852456MY-H914400S/LAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440L AHZ70.1MY-H914300S/L 2AHZ3000電球色
81,500
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852465MY-H914400S/NAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440N AHTN70.1MY-H914300S/N 2AHTN5000昼白色
78,500
30,980
34,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852481MY-H914400S/NAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440N AHZ70.1MY-H914300S/N 2AHZ5000昼白色
81,500
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852490MY-H914400S/WAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440W AHTN70.1MY-H914300S/W 2AHTN4000白色
78,500
30,980
34,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852499MY-H914400S/WAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440W AHZ70.1MY-H914300S/W 2AHZ4000白色
81,500
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852508MY-H914400S/WWAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHTN70.1MY-H914300S/WW 2AHTN3500温白色
78,500
30,980
34,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852517MY-H914400S/WWAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHZ70.1MY-H914300S/WW 2AHZ3500温白色
81,500
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852526MY-H914430S/D2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHTN80.5MY-H914330S/D 2AHTN6500昼光色
70,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852535MY-H914430S/D2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHZ80.5MY-H914330S/D 2AHZ6500昼光色
73,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852551MY-H914430S/L2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHTN80.5MY-H914330S/L 2AHTN3000電球色
70,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852560MY-H914430S/L2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHZ80.5MY-H914330S/L 2AHZ3000電球色
73,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852569MY-H914430S/N2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHTN80.5MY-H914330S/N 2AHTN5000昼白色
70,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852578MY-H914430S/N2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHZ80.5MY-H914330S/N 2AHZ5000昼白色
73,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852587MY-H914430S/W2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHTN80.5MY-H914330S/W 2AHTN4000白色
70,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852596MY-H914430S/W2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHZ80.5MY-H914330S/W 2AHZ4000白色
73,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852605MY-H914430S/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHTN80.5MY-H914330S/WW 2AHTN3500温白色
70,500
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852621MY-H914430S/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHZ80.5MY-H914330S/WW 2AHZ3500温白色
73,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852630MY-H950430S/DAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043D AHTN27.9MY-H950330S/D AHTN6500昼光色
48,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852639MY-H950430S/DAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043D AHZ27.9MY-H950330S/D AHZ6500昼光色
51,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852648MY-H950430S/LAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043L AHTN27.9MY-H950330S/L AHTN3000電球色
48,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852657MY-H950430S/LAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043L AHZ27.9MY-H950330S/L AHZ3000電球色
51,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852666MY-H950430S/NAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043N AHTN27.9MY-H950330S/N AHTN5000昼白色
48,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852675MY-H950430S/NAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043N AHZ27.9MY-H950330S/N AHZ5000昼白色
51,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852691MY-H950430S/WAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043W AHTN27.9MY-H950330S/W AHTN4000白色
48,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852700MY-H950430S/WAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043W AHZ27.9MY-H950330S/W AHZ4000白色
51,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852709MY-H950430S/WWAHTN(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHTN27.9MY-H950330S/WW AHTN3500温白色
48,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18852718MY-H950430S/WWAHZ(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHZ27.9MY-H950330S/WW AHZ3500温白色
51,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする