曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ プルスイッチ付質量(kg)0.6取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※ガードと吊具の併用はできません。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815381MY-L410630S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色10000
52,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815390MY-L410630S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色10000
52,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815399MY-L410640S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色10000
56,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815408MY-L410640S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色10000
56,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815417MY-L420430S/DAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色2000
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815426MY-L420430S/LAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色2000
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815435MY-L420430S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色2000
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815451MY-L420430S/NAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色2000
27,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815460MY-L420430S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色2000
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815469MY-L420430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色2000
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815478MY-L425430S/DAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色2500
26,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815487MY-L425430S/LAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色2500
26,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815496MY-L425430S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色2500
26,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815505MY-L425430S/NAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色2500
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815521MY-L425430S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色2500
26,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815530MY-L425430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色2500
26,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815539MY-L425440S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色2500
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815548MY-L425440S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色2500
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815557MY-L430430S/DAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色3200
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815566MY-L430430S/DAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815575MY-L430430S/LAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色3200
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815591MY-L430430S/LAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815600MY-L430430S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色3200
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815609MY-L430430S/NAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815618MY-L430430S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色3200
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815627MY-L430430S/WAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815636MY-L430430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色3200
26,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815645MY-L430430S/WWAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815661MY-L430440S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色3200
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815670MY-L430440S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色3200
30,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815679MY-L430460S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色3200
33,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815688MY-L430460S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色3200
33,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815697MY-L430470S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815706MY-L430470S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815715MY-L430470S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色3200
29,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815731MY-L440400S/DAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815740MY-L440400S/DAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815749MY-L440400S/LAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815758MY-L440400S/LAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815767MY-L440400S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815776MY-L440400S/NAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815785MY-L440400S/WAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815801MY-L440400S/WAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815810MY-L440400S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815819MY-L440400S/WWAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色4000
35,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815828MY-L440430S/DAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色4000
28,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815837MY-L440430S/DAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色4000
31,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815846MY-L440430S/LAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色4000
28,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815855MY-L440430S/LAHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色4000
31,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18815871MY-L440430S/NAHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色4000
28,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする