曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18811671MY-V410631S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色10000
52,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811680MY-V410631S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色10000
52,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811689MY-V410641S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色10000
56,200
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811698MY-V410641S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色10000
56,200
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811707MY-V420431S/DAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色2000
24,900
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811716MY-V420431S/LAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色2000
24,900
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811725MY-V420431S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色2000
24,900
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811741MY-V420431S/NAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色2000
27,900
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811750MY-V420431S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色2000
24,900
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811759MY-V420431S/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色2000
24,900
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811768MY-V425431S/DAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色2500
26,400
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811777MY-V425431S/LAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色2500
26,400
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811786MY-V425431S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色2500
26,400
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811795MY-V425431S/NAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色2500
29,400
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811811MY-V425431S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色2500
26,400
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811820MY-V425431S/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色2500
26,400
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811829MY-V425441S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色2500
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811838MY-V425441S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色2500
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811847MY-V430431S/DAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色3200
26,900
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811856MY-V430431S/DAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811865MY-V430431S/LAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色3200
26,900
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811881MY-V430431S/LAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811890MY-V430431S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色3200
26,900
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811899MY-V430431S/NAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811908MY-V430431S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色3200
26,900
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811917MY-V430431S/WAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811926MY-V430431S/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色3200
26,900
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811935MY-V430431S/WWAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811951MY-V430441S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色3200
30,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811960MY-V430441S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色3200
30,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811969MY-V430461S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色3200
33,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811978MY-V430461S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色3200
33,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811987MY-V430471S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18811996MY-V430471S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812005MY-V430471S/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色3200
29,900
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812021MY-V440401S/DAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色4000
32,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812030MY-V440401S/DAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色4000
35,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812039MY-V440401S/LAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色4000
32,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812048MY-V440401S/LAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色4000
35,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812057MY-V440401S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色4000
32,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812066MY-V440401S/NAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色4000
35,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812075MY-V440401S/WAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色4000
32,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812091MY-V440401S/WAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色4000
35,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812100MY-V440401S/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色4000
32,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812109MY-V440401S/WWAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色4000
35,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812118MY-V440431S/DAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色4000
28,700
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812127MY-V440431S/DAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色4000
31,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812136MY-V440431S/LAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色4000
28,700
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812145MY-V440431S/LAHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色4000
31,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18812161MY-V440431S/NAHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色4000
28,700
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする