曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
参考/旧型式
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18848631MY-V910400S/DAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040D AHTN52.51.9MY-V910300S/D 2AHTN6500
69,800
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848640MY-V910400S/DAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040D AHZ52.51.9MY-V910300S/D 2AHZ6500
72,800
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848649MY-V910400S/LAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040L AHTN52.51.9MY-V910300S/L 2AHTN3000
69,800
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848658MY-V910400S/LAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040L AHZ52.51.9MY-V910300S/L 2AHZ3000
72,800
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848667MY-V910400S/NAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040N AHTN52.51.9MY-V910300S/N 2AHTN5000
69,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848676MY-V910400S/NAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040N AHZ52.51.9MY-V910300S/N 2AHZ5000
72,800
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848685MY-V910400S/WAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040W AHTN52.51.9MY-V910300S/W 2AHTN4000
69,800
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848701MY-V910400S/WAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040W AHZ52.51.9MY-V910300S/W 2AHZ4000
72,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848710MY-V910400S/WWAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHTN52.51.9MY-V910300S/WW 2AHTN3500
69,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848719MY-V910400S/WWAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91040WW AHZ52.51.9MY-V910300S/WW 2AHZ3500
72,800
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848728MY-V910430S/D2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHTN60.81.9MY-V910330S/D 2AHTN6500
61,800
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848737MY-V910430S/D2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043D 2AHZ60.81.9MY-V910330S/D 2AHZ6500
64,800
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848746MY-V910430S/L2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHTN60.81.9MY-V910330S/L 2AHTN3000
61,800
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848755MY-V910430S/L2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043L 2AHZ60.81.9MY-V910330S/L 2AHZ3000
64,800
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848771MY-V910430S/N2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHTN60.81.9MY-V910330S/N 2AHTN5000
61,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848780MY-V910430S/N2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043N 2AHZ60.81.9MY-V910330S/N 2AHZ5000
64,800
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848789MY-V910430S/W2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHTN60.81.9MY-V910330S/W 2AHTN4000
61,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848798MY-V910430S/W2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043W 2AHZ60.81.9MY-V910330S/W 2AHZ4000
64,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848807MY-V910430S/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHTN60.81.9MY-V910330S/WW 2AHTN3500
61,800
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848816MY-V910430S/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHZ60.81.9MY-V910330S/WW 2AHZ3500
64,800
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848825MY-V914400S/DAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440D AHTN70.11.9MY-V914300S/D 2AHTN6500
77,300
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848841MY-V914400S/DAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440D AHZ70.11.9MY-V914300S/D 2AHZ6500
80,300
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848850MY-V914400S/LAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440L AHTN70.11.9MY-V914300S/L 2AHTN3000
77,300
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848859MY-V914400S/LAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440L AHZ70.11.9MY-V914300S/L 2AHZ3000
80,300
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848868MY-V914400S/NAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440N AHTN70.11.9MY-V914300S/N 2AHTN5000
77,300
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848877MY-V914400S/NAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440N AHZ70.11.9MY-V914300S/N 2AHZ5000
80,300
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848886MY-V914400S/WAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440W AHTN70.11.9MY-V914300S/W 2AHTN4000
77,300
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848895MY-V914400S/WAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440W AHZ70.11.9MY-V914300S/W 2AHZ4000
80,300
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848911MY-V914400S/WWAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHTN70.11.9MY-V914300S/WW 2AHTN3500
77,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848920MY-V914400S/WWAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91440WW AHZ70.11.9MY-V914300S/WW 2AHZ3500
80,300
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848929MY-V914430S/D2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHTN80.51.9MY-V914330S/D 2AHTN6500
69,300
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848938MY-V914430S/D2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443D 2AHZ80.51.9MY-V914330S/D 2AHZ6500
72,300
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848947MY-V914430S/L2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHTN80.51.9MY-V914330S/L 2AHTN3000
69,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848956MY-V914430S/L2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHZ80.51.9MY-V914330S/L 2AHZ3000
72,300
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848965MY-V914430S/N2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHTN80.51.9MY-V914330S/N 2AHTN5000
69,300
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848981MY-V914430S/N2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443N 2AHZ80.51.9MY-V914330S/N 2AHZ5000
72,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848990MY-V914430S/W2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHTN80.51.9MY-V914330S/W 2AHTN4000
69,300
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18848999MY-V914430S/W2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443W 2AHZ80.51.9MY-V914330S/W 2AHZ4000
72,300
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849008MY-V914430S/WW2AHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHTN80.51.9MY-V914330S/WW 2AHTN3500
69,300
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849017MY-V914430S/WW2AHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91443WW 2AHZ80.51.9MY-V914330S/WW 2AHZ3500
72,300
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849026MY-V950430S/DAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043D AHTN27.91.9MY-V950330S/D AHTN6500
46,800
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849035MY-V950430S/DAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043D AHZ27.91.9MY-V950330S/D AHZ6500
49,800
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849051MY-V950430S/LAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043L AHTN27.91.9MY-V950330S/L AHTN3000
46,800
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849060MY-V950430S/LAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043L AHZ27.91.9MY-V950330S/L AHZ3000
49,800
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849069MY-V950430S/NAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043N AHTN27.91.9MY-V950330S/N AHTN5000
46,800
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849078MY-V950430S/NAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043N AHZ27.91.9MY-V950330S/N AHZ5000
49,800
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849087MY-V950430S/WAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043W AHTN27.91.9MY-V950330S/W AHTN4000
46,800
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849096MY-V950430S/WAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043W AHZ27.91.9MY-V950330S/W AHZ4000
49,800
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849105MY-V950430S/WWAHTN(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHTN27.91.9MY-V950330S/WW AHTN3500
46,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18849121MY-V950430S/WWAHZ(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU95043WW AHZ27.91.9MY-V950330S/WW AHZ3500
49,800
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする