曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形40高さ(mm)器具:57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.6製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全124種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18810438MY-V410633/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色
58,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810447MY-V410633/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色
58,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810456MY-V410643/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色
62,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810465MY-V410643/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色
62,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810481MY-V420433/DAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色
26,600
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810490MY-V420433/LAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色
26,600
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810499MY-V420433/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色
26,600
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810508MY-V420433/NAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色
30,100
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810517MY-V420433/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色
26,600
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810526MY-V420433/WWAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色
26,600
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810535MY-V425433/DAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色
28,400
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810551MY-V425433/LAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色
28,400
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810560MY-V425433/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色
28,400
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810569MY-V425433/NAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色
31,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810578MY-V425433/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色
28,400
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810587MY-V425433/WWAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色
28,400
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810596MY-V425443/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色
33,000
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810605MY-V425443/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色
33,000
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810621MY-V430433/DAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色
28,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810630MY-V430433/DAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810639MY-V430433/LAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色
28,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810648MY-V430433/LAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810657MY-V430433/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色
28,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810666MY-V430433/NAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810675MY-V430433/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色
28,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810691MY-V430433/WAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810700MY-V430433/WWAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色
28,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810709MY-V430433/WWAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810718MY-V430443/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色
33,500
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810727MY-V430443/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色
33,500
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810736MY-V430463/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色
36,400
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810745MY-V430463/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色
36,400
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810761MY-V430473/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810770MY-V430473/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810779MY-V430473/WWAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色
32,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810788MY-V440403/DAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色
35,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810797MY-V440403/DAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色
39,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810806MY-V440403/LAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色
35,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810815MY-V440403/LAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色
39,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810831MY-V440403/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色
35,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810840MY-V440403/NAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色
39,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810849MY-V440403/WAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色
35,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810858MY-V440403/WAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色
39,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810867MY-V440403/WWAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色
35,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810876MY-V440403/WWAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色
39,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810885MY-V440433/DAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810901MY-V440433/DAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色
34,500
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810910MY-V440433/LAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810919MY-V440433/LAHZ-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色
34,500
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18810928MY-V440433/NAHTN-(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする