曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
全123種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18804287MY-V410630/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色10000
49,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804296MY-V410630/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色10000
49,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804305MY-V410640/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色10000
53,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804321MY-V410640/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色10000
53,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804330MY-V420430/DAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色2000
21,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804339MY-V420430/LAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色2000
21,700
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804348MY-V420430/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色2000
21,700
6,798
7,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804357MY-V420430/NAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色2000
24,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804366MY-V420430/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色2000
21,700
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804375MY-V420430/WWAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色2000
21,700
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804391MY-V425430/DAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色2500
23,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804400MY-V425430/LAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色2500
23,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804409MY-V425430/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色2500
23,200
7,298
8,028(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804418MY-V425430/NAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色2500
26,200
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804427MY-V425430/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色2500
23,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804436MY-V425430/WWAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色2500
23,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804445MY-V425440/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色2500
27,200
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804461MY-V425440/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色2500
27,200
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804470MY-V430430/DAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色3200
23,700
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804479MY-V430430/DAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804488MY-V430430/LAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色3200
23,700
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804497MY-V430430/LAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804506MY-V430430/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色3200
23,700
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804515MY-V430430/NAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804531MY-V430430/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色3200
23,700
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804540MY-V430430/WAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804549MY-V430430/WWAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色3200
23,700
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804558MY-V430430/WWAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804567MY-V430440/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色3200
27,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804576MY-V430440/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色3200
27,700
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804585MY-V430460/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色3200
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804601MY-V430460/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色3200
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804610MY-V430470/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804619MY-V430470/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804628MY-V430470/WWAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色3200
26,700
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804637MY-V440400/DAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色4000
29,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804646MY-V440400/DAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804655MY-V440400/LAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色4000
29,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804671MY-V440400/LAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804680MY-V440400/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色4000
29,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804689MY-V440400/NAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804698MY-V440400/WAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色4000
29,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804707MY-V440400/WAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804716MY-V440400/WWAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色4000
29,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804725MY-V440400/WWAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色4000
32,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804741MY-V440430/DAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色4000
25,500
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804750MY-V440430/DAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色4000
28,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804759MY-V440430/LAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色4000
25,500
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804768MY-V440430/LAHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色4000
28,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18804777MY-V440430/NAHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色4000
25,500
7,898
8,688(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする