曜日別特売

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18879711EL-D14/4(351LM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU351LM AHTZ27.7EL-D14/4(350LM) AHTZ3000電球色
59,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18879720EL-D14/4(351NM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ27.7EL-D14/4(350NM) AHTZ5000昼白色
59,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18879729EL-D14/4(351WM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ27.7EL-D14/4(350WM) AHTZ4000白色
59,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18879738EL-D14/4(351WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ27.7EL-D14/4(350WWM) AHTZ3500温白色
59,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18879747EL-D14/4(551LM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU551LM AHTZ44.8EL-D14/4(550LM) AHTZ3000電球色
80,300
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18879756EL-D14/4(551NM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU551NM AHTZ44.8EL-D14/4(550NM) AHTZ5000昼白色
80,300
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18879765EL-D14/4(551WM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU551WM AHTZ44.8EL-D14/4(550WM) AHTZ4000白色
80,300
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18879781EL-D14/4(551WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU551WWM AHTZ44.8EL-D14/4(550WWM) AHTZ3500温白色
80,300
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする