曜日別特売

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7製品形状ダウンライト 白色コーン入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18878347EL-D00/1(351LM)AHTZ(反射板枠)EL-D00/1、(ライトユニット)EL-DU351LM AHTZEL-D00/1(350LM) AHTZ3000電球色3430
57,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18878356EL-D00/1(351NM)AHTZ(反射板枠)EL-D00/1、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZEL-D00/1(350NM) AHTZ5000昼白色3610
57,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18878365EL-D00/1(351WM)AHTZ(反射板枠)EL-D00/1、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZEL-D00/1(350WM) AHTZ4000白色3600
57,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18878381EL-D00/1(351WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D00/1、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZEL-D00/1(350WWM) AHTZ3500温白色3520
57,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする