曜日別特売

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ - 三菱電機
用途屋内用仕様木枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18880666EL-D12/3(351LM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU351LM AHTZ27.7EL-D12/3(350LM) AHTZ3000電球色
65,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880675EL-D12/3(351NM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ27.7EL-D12/3(350NM) AHTZ5000昼白色
65,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880691EL-D12/3(351WM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ27.7EL-D12/3(350WM) AHTZ4000白色
65,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880700EL-D12/3(351WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ27.7EL-D12/3(350WWM) AHTZ3500温白色
65,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880709EL-D12/3(551LM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU551LM AHTZ44.8EL-D12/3(550LM) AHTZ3000電球色
83,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880718EL-D12/3(551NM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU551NM AHTZ44.8EL-D12/3(550NM) AHTZ5000昼白色
83,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880727EL-D12/3(551WM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU551WM AHTZ44.8EL-D12/3(550WM) AHTZ4000白色
83,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880736EL-D12/3(551WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU551WWM AHTZ44.8EL-D12/3(550WWM) AHTZ3500温白色
83,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする