曜日別特売

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18880910EL-D15/5(351LM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU351LM AYZ27.93000電球色クラス350
69,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880919EL-D15/5(351NM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU351NM AYZ27.95000昼白色クラス350
69,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880928EL-D15/5(351WM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU351WM AYZ27.94000白色クラス350
69,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880937EL-D15/5(351WWM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU351WWM AYZ27.93500温白色クラス350
69,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880946EL-D15/5(551LM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU551LM AYZ453000電球色クラス550
90,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880955EL-D15/5(551NM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU551NM AYZ455000昼白色クラス550
90,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880971EL-D15/5(551WM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU551WM AYZ454000白色クラス550
90,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880980EL-D15/5(551WWM)AYZ(反射板枠)EL-D15/5、(ライトユニット)EL-DU551WWM AYZ453500温白色クラス550
90,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする