LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ - 三菱電機
用途屋内用仕様深枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18878268EL-D22/1(351LM)AHTZ(反射板枠)EL-D22/1、(ライトユニット)EL-DU351LM AHTZEL-D22/1(350LM) AHTZ3000電球色3410
52,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18878277EL-D22/1(351NM)AHTZ(反射板枠)EL-D22/1、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZEL-D22/1(350NM) AHTZ5000昼白色3590
52,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18878286EL-D22/1(351WM)AHTZ(反射板枠)EL-D22/1、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZEL-D22/1(350WM) AHTZ4000白色3580
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18878295EL-D22/1(351WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D22/1、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZEL-D22/1(350WWM) AHTZ3500温白色3500
52,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする