曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×618取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18860926MY-B208434/DAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU20843D AHTN5.5MY-B208234/D AHTN6500昼光色
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860935MY-B208434/LAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN5.5MY-B208234/L AHTN3000電球色
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860951MY-B208434/NAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU20843N AHTN5.5MY-B208234/N AHTN5000昼白色
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860960MY-B208434/WAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN5.5MY-B208234/W AHTN4000白色
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860969MY-B208434/WWAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU20843WW AHTN5.5MY-B208234/WW AHTN3500温白色
24,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860978MY-B208464/NAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN5.5MY-B208364/N AHTN5000昼白色
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860987MY-B215434/DAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543D AHTN11.1MY-B215234/D AHTN6500昼光色
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860996MY-B215434/DAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543D AHZ11.1MY-B215234/D AHZ6500昼光色
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861005MY-B215434/LAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543L AHTN11.1MY-B215234/L AHTN3000電球色
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861021MY-B215434/LAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543L AHZ11.1MY-B215234/L AHZ3000電球色
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861030MY-B215434/NAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543N AHTN11.1MY-B215234/N AHTN5000昼白色
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861039MY-B215434/NAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543N AHZ11.1MY-B215234/N AHZ5000昼白色
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861048MY-B215434/WAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543W AHTN11.1MY-B215234/W AHTN4000白色
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861057MY-B215434/WAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543W AHZ11.1MY-B215234/W AHZ4000白色
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861066MY-B215434/WWAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN11.1MY-B215234/WW AHTN3500温白色
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861075MY-B215434/WWAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ11.1MY-B215234/WW AHZ3500温白色
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861091MY-B215464/NAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21546N AHTN11.1MY-B215364/N AHTN5000昼白色
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861100MY-B215464/NAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ11.1MY-B215364/N AHZ5000昼白色
37,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861109MY-B230434/DAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043D AHTN20.6MY-B230234/D AHTN6500昼光色
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861118MY-B230434/DAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043D AHZ20.6MY-B230234/D AHZ6500昼光色
33,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861127MY-B230434/LAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043L AHTN20.6MY-B230234/L AHTN3000電球色
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861136MY-B230434/LAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043L AHZ20.6MY-B230234/L AHZ3000電球色
33,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861145MY-B230434/NAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043N AHTN20.6MY-B230234/N AHTN5000昼白色
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861161MY-B230434/NAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043N AHZ20.6MY-B230234/N AHZ5000昼白色
33,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861170MY-B230434/WAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043W AHTN20.6MY-B230234/W AHTN4000白色
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861179MY-B230434/WAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043W AHZ20.6MY-B230234/W AHZ4000白色
33,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861188MY-B230434/WWAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHTN20.6MY-B230234/WW AHTN3500温白色
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861197MY-B230434/WWAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHZ20.6MY-B230234/WW AHZ3500温白色
33,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861206MY-B230464/NAHTN(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23046N AHTN20.6MY-B230364/N AHTN5000昼白色
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861215MY-B230464/NAHZ(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23046N AHZ20.6MY-B230364/N AHZ5000昼白色
41,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする