LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
製品形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18821525MY-B410630/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.32.25000下面開放タイプ 100幅
59,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821541MY-B410630/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.32.24000下面開放タイプ 100幅
59,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821550MY-B410640/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.32.25000下面開放タイプ 100幅
63,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821559MY-B410640/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.32.24000下面開放タイプ 100幅
63,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821568MY-B420430/DAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.12.26500下面開放タイプ 100幅
32,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821577MY-B420430/LAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.12.23000下面開放タイプ 100幅
32,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821586MY-B420430/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.12.25000下面開放タイプ 100幅
32,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821595MY-B420430/NAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.12.25000下面開放タイプ 100幅
35,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821611MY-B420430/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.12.24000下面開放タイプ 100幅
32,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821620MY-B420430/WWAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.12.23500下面開放タイプ 100幅
32,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821629MY-B425430/DAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.42.26500下面開放タイプ 100幅
33,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821638MY-B425430/LAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.42.23000下面開放タイプ 100幅
33,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821647MY-B425430/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.42.25000下面開放タイプ 100幅
33,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821656MY-B425430/NAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.42.25000下面開放タイプ 100幅
36,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821665MY-B425430/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.42.24000下面開放タイプ 100幅
33,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821681MY-B425430/WWAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.42.23500下面開放タイプ 100幅
33,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821690MY-B425440/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.42.25000下面開放タイプ 100幅
37,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821699MY-B425440/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.42.24000下面開放タイプ 100幅
37,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821708MY-B430430/DAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.92.26500下面開放タイプ 100幅
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821717MY-B430430/DAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.92.26500下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821726MY-B430430/LAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.92.23000下面開放タイプ 100幅
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821735MY-B430430/LAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.92.23000下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821751MY-B430430/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.92.25000下面開放タイプ 100幅
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821760MY-B430430/NAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.92.25000下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821769MY-B430430/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.92.24000下面開放タイプ 100幅
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821778MY-B430430/WAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.92.24000下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821787MY-B430430/WWAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.92.23500下面開放タイプ 100幅
34,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821796MY-B430430/WWAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.92.23500下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821805MY-B430440/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.92.25000下面開放タイプ 100幅
38,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821821MY-B430440/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.92.24000下面開放タイプ 100幅
38,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821830MY-B430460/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.92.25000下面開放タイプ 100幅
40,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821839MY-B430460/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.92.24000下面開放タイプ 100幅
40,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821848MY-B430470/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.52.25000下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821857MY-B430470/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.52.24000下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821866MY-B430470/WWAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.52.23500下面開放タイプ 100幅
37,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821875MY-B440400/DAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.82.26500下面開放タイプ 100幅
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821891MY-B440400/DAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.82.26500下面開放タイプ 100幅
43,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821900MY-B440400/LAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.82.23000下面開放タイプ 100幅
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821909MY-B440400/LAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.82.23000下面開放タイプ 100幅
43,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821918MY-B440400/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.82.25000下面開放タイプ 100幅
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821927MY-B440400/NAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.82.25000下面開放タイプ 100幅
43,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821936MY-B440400/WAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.82.24000下面開放タイプ 100幅
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821945MY-B440400/WAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.82.24000下面開放タイプ 100幅
43,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821961MY-B440400/WWAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.82.23500下面開放タイプ 100幅
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821970MY-B440400/WWAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.82.23500下面開放タイプ 100幅
43,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821979MY-B440430/DAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.62.26500下面開放タイプ 100幅
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821988MY-B440430/DAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.62.26500下面開放タイプ 100幅
39,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18821997MY-B440430/LAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.62.23000下面開放タイプ 100幅
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822006MY-B440430/LAHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.62.23000下面開放タイプ 100幅
39,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822015MY-B440430/NAHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.62.25000下面開放タイプ 100幅
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする