曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18860628MY-B208433S/DAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU20843D AHTN埋込穴:220×6185.51.3MY-B208233S/D AHTN
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860637MY-B208433S/LAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN埋込穴:220×6185.51.3MY-B208233S/L AHTN
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860646MY-B208433S/NAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU20843N AHTN埋込穴:220×6185.51.3MY-B208233S/N AHTN
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860655MY-B208433S/WAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN埋込穴:220×6185.51.3MY-B208233S/W AHTN
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860671MY-B208433S/WWAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU20843WW AHTN埋込穴:220×6185.51.3MY-B208233S/WW AHTN
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860680MY-B208463S/NAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN埋込穴:220×6185.51.3MY-B208363S/N AHTN
32,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860689MY-B215433S/DAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543D AHTN埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/D AHTN
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860698MY-B215433S/DAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543D AHZ埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/D AHZ
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860707MY-B215433S/LAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543L AHTN埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/L AHTN
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860716MY-B215433S/LAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543L AHZ埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/L AHZ
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860725MY-B215433S/NAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543N AHTN埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/N AHTN
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860741MY-B215433S/NAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543N AHZ埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/N AHZ
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860750MY-B215433S/WAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543W AHTN埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/W AHTN
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860759MY-B215433S/WAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543W AHZ埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/W AHZ
30,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18860768MY-B215433S/WWAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/WW AHTN
28,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860777MY-B215433S/WWAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ埋込穴:220×61811.11.3MY-B215233S/WW AHZ
30,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860786MY-B215463S/NAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21546N AHTN埋込穴:220×61811.11.3MY-B215363S/N AHTN
36,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18860795MY-B215463S/NAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ埋込穴:220×61811.11.3MY-B215363S/N AHZ
38,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860811MY-B230433S/DAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043D AHTN埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/D AHTN
32,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18860820MY-B230433S/DAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043D AHZ埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/D AHZ
34,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860829MY-B230433S/LAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043L AHTN埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/L AHTN
32,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860838MY-B230433S/LAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043L AHZ埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/L AHZ
34,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860847MY-B230433S/NAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043N AHTN埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/N AHTN
32,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860856MY-B230433S/NAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043N AHZ埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/N AHZ
34,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860865MY-B230433S/WAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043W AHTN埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/W AHTN
32,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860881MY-B230433S/WAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043W AHZ埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/W AHZ
34,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860890MY-B230433S/WWAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHTN埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/WW AHTN
32,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860899MY-B230433S/WWAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHZ埋込穴:220×61820.61.3MY-B230233S/WW AHZ
34,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860908MY-B230463S/NAHTN(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23046N AHTN埋込穴:220×61820.61.3MY-B230363S/N AHTN
40,700
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18860917MY-B230463S/NAHZ(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23046N AHZ埋込穴:220×61820.61.3MY-B230363S/N AHZ
42,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861529MY-B208435S/DAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU20843D AHTN埋込穴:300×6395.51.7MY-B208235S/D AHTN
25,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861538MY-B208435S/LAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN埋込穴:300×6395.51.7MY-B208235S/L AHTN
25,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861547MY-B208435S/NAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU20843N AHTN埋込穴:300×6395.51.7MY-B208235S/N AHTN
25,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861556MY-B208435S/WAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN埋込穴:300×6395.51.7MY-B208235S/W AHTN
25,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861565MY-B208435S/WWAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU20843WW AHTN埋込穴:300×6395.51.7MY-B208235S/WW AHTN
25,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861581MY-B208465S/NAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN埋込穴:300×6395.51.7MY-B208365S/N AHTN
33,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861590MY-B215435S/DAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543D AHTN埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/D AHTN
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861599MY-B215435S/DAHZ(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543D AHZ埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/D AHZ
31,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861608MY-B215435S/LAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543L AHTN埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/L AHTN
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861617MY-B215435S/LAHZ(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543L AHZ埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/L AHZ
31,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861626MY-B215435S/NAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543N AHTN埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/N AHTN
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861635MY-B215435S/NAHZ(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543N AHZ埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/N AHZ
31,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861651MY-B215435S/WAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543W AHTN埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/W AHTN
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861660MY-B215435S/WAHZ(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543W AHZ埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/W AHZ
31,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861669MY-B215435S/WWAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/WW AHTN
29,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861678MY-B215435S/WWAHZ(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ埋込穴:300×63911.11.7MY-B215235S/WW AHZ
31,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861687MY-B215465S/NAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21546N AHTN埋込穴:300×63911.11.7MY-B215365S/N AHTN
37,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861696MY-B215465S/NAHZ(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ埋込穴:300×63911.11.7MY-B215365S/N AHZ
39,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861705MY-B230435S/DAHTN(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU23043D AHTN埋込穴:300×63920.61.7MY-B230235S/D AHTN
33,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18861721MY-B230435S/DAHZ(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU23043D AHZ埋込穴:300×63920.61.7MY-B230235S/D AHZ
35,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする