曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18859429MY-B208430/DAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20843D AHTN埋込穴:100×6185.51.1MY-B208230/D AHTN
22,600
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859438MY-B208430/LAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN埋込穴:100×6185.51.1MY-B208230/L AHTN
22,600
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859447MY-B208430/NAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20843N AHTN埋込穴:100×6185.51.1MY-B208230/N AHTN
22,600
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859456MY-B208430/WAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN埋込穴:100×6185.51.1MY-B208230/W AHTN
22,600
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859465MY-B208430/WWAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20843WW AHTN埋込穴:100×6185.51.1MY-B208230/WW AHTN
22,600
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859481MY-B208460/NAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN埋込穴:100×6185.51.1MY-B208360/N AHTN
30,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859490MY-B215430/DAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543D AHTN埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/D AHTN
26,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859499MY-B215430/DAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543D AHZ埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/D AHZ
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859508MY-B215430/LAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543L AHTN埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/L AHTN
26,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859517MY-B215430/LAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543L AHZ埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/L AHZ
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859526MY-B215430/NAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543N AHTN埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/N AHTN
26,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859535MY-B215430/NAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543N AHZ埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/N AHZ
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859551MY-B215430/WAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543W AHTN埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/W AHTN
26,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859560MY-B215430/WAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543W AHZ埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/W AHZ
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859569MY-B215430/WWAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/WW AHTN
26,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859578MY-B215430/WWAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ埋込穴:100×61811.11.1MY-B215230/WW AHZ
28,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859587MY-B215460/NAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21546N AHTN埋込穴:100×61811.11.1MY-B215360/N AHTN
34,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859596MY-B215460/NAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ埋込穴:100×61811.11.1MY-B215360/N AHZ
36,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859605MY-B230430/DAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043D AHTN埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/D AHTN
30,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859621MY-B230430/DAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043D AHZ埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/D AHZ
32,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859630MY-B230430/LAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043L AHTN埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/L AHTN
30,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859639MY-B230430/LAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043L AHZ埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/L AHZ
32,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859648MY-B230430/NAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043N AHTN埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/N AHTN
30,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859657MY-B230430/NAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043N AHZ埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/N AHZ
32,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859666MY-B230430/WAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043W AHTN埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/W AHTN
30,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859675MY-B230430/WAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043W AHZ埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/W AHZ
32,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859691MY-B230430/WWAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHTN埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/WW AHTN
30,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859700MY-B230430/WWAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHZ埋込穴:100×61820.61.1MY-B230230/WW AHZ
32,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859709MY-B230460/NAHTN(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23046N AHTN埋込穴:100×61820.61.1MY-B230360/N AHTN
38,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859718MY-B230460/NAHZ(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23046N AHZ埋込穴:100×61820.61.1MY-B230360/N AHZ
40,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859727MY-B208431/DAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU20843D AHTN埋込穴:150×6185.51.1MY-B208231/D AHTN
21,000
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859736MY-B208431/LAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN埋込穴:150×6185.51.1MY-B208231/L AHTN
21,000
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859745MY-B208431/NAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU20843N AHTN埋込穴:150×6185.51.1MY-B208231/N AHTN
21,000
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859761MY-B208431/WAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN埋込穴:150×6185.51.1MY-B208231/W AHTN
21,000
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859770MY-B208431/WWAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU20843WW AHTN埋込穴:150×6185.51.1MY-B208231/WW AHTN
21,000
8,398
9,238(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859779MY-B208461/NAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN埋込穴:150×6185.51.1MY-B208361/N AHTN
29,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859788MY-B215431/DAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543D AHTN埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/D AHTN
25,000
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859797MY-B215431/DAHZ(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543D AHZ埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/D AHZ
26,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859806MY-B215431/LAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543L AHTN埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/L AHTN
25,000
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859815MY-B215431/LAHZ(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543L AHZ埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/L AHZ
26,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859831MY-B215431/NAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543N AHTN埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/N AHTN
25,000
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859840MY-B215431/NAHZ(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543N AHZ埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/N AHZ
26,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859849MY-B215431/WAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543W AHTN埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/W AHTN
25,000
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859858MY-B215431/WAHZ(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543W AHZ埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/W AHZ
26,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859867MY-B215431/WWAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/WW AHTN
25,000
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859876MY-B215431/WWAHZ(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ埋込穴:150×61811.11.1MY-B215231/WW AHZ
26,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859885MY-B215461/NAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21546N AHTN埋込穴:150×61811.11.1MY-B215361/N AHTN
33,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859901MY-B215461/NAHZ(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ埋込穴:150×61811.11.1MY-B215361/N AHZ
34,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859910MY-B230431/DAHTN(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU23043D AHTN埋込穴:150×61820.61.1MY-B230231/D AHTN
29,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18859919MY-B230431/DAHZ(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU23043D AHZ埋込穴:150×61820.61.1MY-B230231/D AHZ
30,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする