LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
369件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
製品形状
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822758MY-B41063/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
61,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18822767MY-B41063/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
61,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18822776MY-B41064/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
65,900
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822785MY-B41064/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
65,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18822801MY-B42043/10/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
34,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822810MY-B42043/10/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
34,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822819MY-B42043/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
34,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822828MY-B42043/10/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
37,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822837MY-B42043/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
34,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822846MY-B42043/10/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用温白色
34,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822855MY-B42543/10/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822871MY-B42543/10/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822880MY-B42543/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822889MY-B42543/10/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
39,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822898MY-B42543/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822907MY-B42543/10/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用温白色
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822916MY-B42544/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822925MY-B42544/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
40,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822941MY-B43043/10/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
36,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822950MY-B43043/10/DAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
39,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18822959MY-B43043/10/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
36,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18822968MY-B43043/10/LAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
39,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822977MY-B43043/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
36,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822986MY-B43043/10/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
39,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18822995MY-B43043/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
36,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823011MY-B43043/10/WAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
39,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823020MY-B43043/10/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用温白色
36,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823029MY-B43043/10/WWAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用温白色
39,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823038MY-B43044/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
40,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823047MY-B43044/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
40,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18823056MY-B43046/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
43,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823065MY-B43046/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
43,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823081MY-B43047/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
39,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823090MY-B43047/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
39,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823099MY-B43047/10/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用温白色
39,600
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823108MY-B44040/10/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
42,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823117MY-B44040/10/DAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
45,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823126MY-B44040/10/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
42,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823135MY-B44040/10/LAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
45,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823151MY-B44040/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
42,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823160MY-B44040/10/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
45,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823169MY-B44040/10/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
42,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823178MY-B44040/10/WAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用白色
45,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823187MY-B44040/10/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用温白色
42,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823196MY-B44040/10/WWAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用温白色
45,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823205MY-B44043/10/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
38,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823221MY-B44043/10/DAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼光色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823230MY-B44043/10/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
38,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823239MY-B44043/10/LAHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用電球色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18823248MY-B44043/10/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用昼白色
38,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする