曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 - 三菱電機
用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)7色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
定格消費電力(W)
定格光束(Lm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
明るさ(Lm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875730MY-BC410630/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.3100009000
139,800
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875739MY-BC425430/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.425002250
114,000
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875748MY-BC430430/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.932002880
114,500
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875757MY-BC440400/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.840003600
120,300
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875766MY-BC440430/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.640003600
116,300
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875775MY-BC450400/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN26.352004590
123,800
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875791MY-BC450430/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN32.252004680
119,800
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875800MY-BC470400/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN36.369006210
127,800
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875809MY-BC470430/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN42.769006210
123,800
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする