LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全194種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
194種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18846086MY-B410637/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN埋込穴:150×123554.32.65000
69,100
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846095MY-B410637/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN埋込穴:150×123554.32.64000
69,100
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846111MY-B420437/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN埋込穴:150×123513.12.66500
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846120MY-B420437/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN埋込穴:150×123513.12.63000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846129MY-B420437/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN埋込穴:150×123513.12.65000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846138MY-B420437/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ埋込穴:150×123513.12.65000
41,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846147MY-B420437/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN埋込穴:150×123513.12.64000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846156MY-B420437/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN埋込穴:150×123513.12.63500
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846165MY-B425437/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN埋込穴:150×123516.42.66500
39,500
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846181MY-B425437/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN埋込穴:150×123516.42.63000
39,500
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846190MY-B425437/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN埋込穴:150×123516.42.65000
39,500
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846199MY-B425437/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ埋込穴:150×123516.42.65000
43,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846208MY-B425437/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN埋込穴:150×123516.42.64000
39,500
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846217MY-B425437/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN埋込穴:150×123516.42.63500
39,500
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846226MY-B430437/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN埋込穴:150×123518.92.66500
40,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846235MY-B430437/DAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ埋込穴:150×123518.92.66500
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846251MY-B430437/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN埋込穴:150×123518.92.63000
40,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846260MY-B430437/LAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ埋込穴:150×123518.92.63000
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846269MY-B430437/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN埋込穴:150×123518.92.65000
40,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846278MY-B430437/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ埋込穴:150×123518.92.65000
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846287MY-B430437/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN埋込穴:150×123518.92.64000
40,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846296MY-B430437/WAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ埋込穴:150×123518.92.64000
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846305MY-B430437/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN埋込穴:150×123518.92.63500
40,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846321MY-B430437/WWAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ埋込穴:150×123518.92.63500
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846330MY-B430477/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN埋込穴:150×123519.52.65000
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846339MY-B430477/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN埋込穴:150×123519.52.64000
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846348MY-B430477/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN埋込穴:150×123519.52.63500
43,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846357MY-B440407/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN埋込穴:150×123520.82.66500
46,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846366MY-B440407/DAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ埋込穴:150×123520.82.66500
50,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846375MY-B440407/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN埋込穴:150×123520.82.63000
46,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846391MY-B440407/LAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ埋込穴:150×123520.82.63000
50,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846400MY-B440407/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN埋込穴:150×123520.82.65000
46,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846409MY-B440407/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ埋込穴:150×123520.82.65000
50,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846418MY-B440407/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN埋込穴:150×123520.82.64000
46,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846427MY-B440407/WAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ埋込穴:150×123520.82.64000
50,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846436MY-B440407/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN埋込穴:150×123520.82.63500
46,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846445MY-B440407/WWAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ埋込穴:150×123520.82.63500
50,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846461MY-B440437/DAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN埋込穴:150×123524.62.66500
42,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846470MY-B440437/DAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ埋込穴:150×123524.62.66500
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846479MY-B440437/LAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN埋込穴:150×123524.62.63000
42,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846488MY-B440437/LAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ埋込穴:150×123524.62.63000
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846497MY-B440437/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN埋込穴:150×123524.62.65000
42,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846506MY-B440437/NAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043N AHZ埋込穴:150×123524.62.65000
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846515MY-B440437/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043W AHTN埋込穴:150×123524.62.64000
42,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846531MY-B440437/WAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043W AHZ埋込穴:150×123524.62.64000
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846540MY-B440437/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043WW AHTN埋込穴:150×123524.62.63500
42,100
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846549MY-B440437/WWAHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44043WW AHZ埋込穴:150×123524.62.63500
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846558MY-B440477/NAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44047N AHTN埋込穴:150×123525.22.65000
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846567MY-B440477/WAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44047W AHTN埋込穴:150×123525.22.64000
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18846576MY-B440477/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44047WW AHTN埋込穴:150×123525.22.63500
45,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする