曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.3(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)220×1235ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18837519MY-B410634/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色10000
57,700
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837528MY-B410634/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色10000
57,700
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837537MY-B410644/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色10000
61,700
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837546MY-B410644/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色10000
61,700
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837555MY-B420434/DAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色2000
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837571MY-B420434/LAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色2000
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837580MY-B420434/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色2000
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837589MY-B420434/NAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色2000
33,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837598MY-B420434/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色2000
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837607MY-B420434/WWAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色2000
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837616MY-B425434/DAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色2500
31,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837625MY-B425434/LAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色2500
31,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837641MY-B425434/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色2500
31,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837650MY-B425434/NAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色2500
34,900
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837659MY-B425434/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色2500
31,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837668MY-B425434/WWAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色2500
31,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837677MY-B425444/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色2500
35,900
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837686MY-B425444/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色2500
35,900
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837695MY-B430434/DAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色3200
32,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837711MY-B430434/DAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837720MY-B430434/LAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色3200
32,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837729MY-B430434/LAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837738MY-B430434/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色3200
32,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837747MY-B430434/NAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837756MY-B430434/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色3200
32,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837765MY-B430434/WAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837781MY-B430434/WWAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色3200
32,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837790MY-B430434/WWAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837799MY-B430444/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色3200
36,400
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837808MY-B430444/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色3200
36,400
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837817MY-B430464/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色3200
38,900
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837826MY-B430464/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色3200
38,900
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837835MY-B430474/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837851MY-B430474/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837860MY-B430474/WWAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色3200
35,400
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837869MY-B440404/DAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色4000
38,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837878MY-B440404/DAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色4000
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837887MY-B440404/LAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色4000
38,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837896MY-B440404/LAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色4000
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837905MY-B440404/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色4000
38,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837921MY-B440404/NAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色4000
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837930MY-B440404/WAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色4000
38,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837939MY-B440404/WAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色4000
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837948MY-B440404/WWAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色4000
38,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837957MY-B440404/WWAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色4000
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837966MY-B440434/DAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837975MY-B440434/DAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色4000
37,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18837991MY-B440434/LAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18838000MY-B440434/LAHZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色4000
37,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18838009MY-B440434/NAHTN(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする