曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1284質量(kg)3.4(器具本体のみ)40高さ(mm)器具:107材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)300×1257ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18839978MY-B41063/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色10000
58,600
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839987MY-B41063/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色10000
58,600
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839996MY-B41064/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色10000
62,600
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840005MY-B41064/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色10000
62,600
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840021MY-B42043/25/DAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色2000
31,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840030MY-B42043/25/LAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色2000
31,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840039MY-B42043/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色2000
31,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840048MY-B42043/25/NAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色2000
34,300
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840057MY-B42043/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色2000
31,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840066MY-B42043/25/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色2000
31,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840075MY-B42543/25/DAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色2500
32,800
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840091MY-B42543/25/LAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色2500
32,800
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840100MY-B42543/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色2500
32,800
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840109MY-B42543/25/NAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色2500
35,800
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840118MY-B42543/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色2500
32,800
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840127MY-B42543/25/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色2500
32,800
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840136MY-B42544/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色2500
36,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840145MY-B42544/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色2500
36,800
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840161MY-B43043/25/DAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色3200
33,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840170MY-B43043/25/DAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840179MY-B43043/25/LAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色3200
33,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840188MY-B43043/25/LAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840197MY-B43043/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色3200
33,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840206MY-B43043/25/NAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840215MY-B43043/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色3200
33,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840231MY-B43043/25/WAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840240MY-B43043/25/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色3200
33,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840249MY-B43043/25/WWAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840258MY-B43044/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色3200
37,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840267MY-B43044/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色3200
37,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840276MY-B43046/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色3200
39,800
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840285MY-B43046/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色3200
39,800
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840301MY-B43047/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840310MY-B43047/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840319MY-B43047/25/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色3200
36,300
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840328MY-B44040/25/DAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色4000
39,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840337MY-B44040/25/DAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色4000
42,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840346MY-B44040/25/LAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色4000
39,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840355MY-B44040/25/LAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色4000
42,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840371MY-B44040/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色4000
39,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840380MY-B44040/25/NAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色4000
42,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840389MY-B44040/25/WAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色4000
39,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840398MY-B44040/25/WAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色4000
42,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840407MY-B44040/25/WWAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色4000
39,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840416MY-B44040/25/WWAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色4000
42,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840425MY-B44043/25/DAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色4000
35,100
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840441MY-B44043/25/DAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色4000
38,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840450MY-B44043/25/LAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色4000
35,100
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840459MY-B44043/25/LAHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色4000
38,100
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18840468MY-B44043/25/NAHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色4000
35,100
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする