曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ - 三菱電機
用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)8.2色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
定格消費電力(W)
定格光束(Lm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
明るさ(Lm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875818MY-EBC410630/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.3100008800
160,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875827MY-EBC425430/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.425002200
134,600
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875836MY-EBC430430/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.932002820
135,100
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875845MY-EBC440400/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.840003520
140,900
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875861MY-EBC440430/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.640003520
136,900
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875870MY-EBC450400/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN26.352004490
144,400
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875879MY-EBC450430/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN32.252004580
140,400
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875888MY-EBC470400/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN36.369006070
148,400
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875897MY-EBC470430/NAHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN42.769006070
144,400
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする