LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ - 三菱電機
用途屋内用仕様グレアソフト種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)45反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18878505EL-D10/2(351LM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU351LM AHTZ27.7EL-D10/2(350LM) AHTZ3000電球色
71,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18878521EL-D10/2(351NM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ27.7EL-D10/2(350NM) AHTZ5000昼白色
71,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18878530EL-D10/2(351WM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ27.7EL-D10/2(350WM) AHTZ4000白色
71,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18878539EL-D10/2(351WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ27.7EL-D10/2(350WWM) AHTZ3500温白色
71,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18878548EL-D10/2(551LM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU551LM AHTZ44.8EL-D10/2(550LM) AHTZ3000電球色
92,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18878557EL-D10/2(551NM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU551NM AHTZ44.8EL-D10/2(550NM) AHTZ5000昼白色
92,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18878566EL-D10/2(551WM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU551WM AHTZ44.8EL-D10/2(550WM) AHTZ4000白色
92,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18878575EL-D10/2(551WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU551WWM AHTZ44.8EL-D10/2(550WWM) AHTZ3500温白色
92,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする